pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP29310102 GOF SIMPLEX PIGTAIL SC G62,5, 2M - 29310102

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP29310102 GOF SIMPLEX PIGTAIL SC G62,5, 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 62.5/125

  • Categoria - OM 1

  • Tipo - Pigtail tight buffered

  • Tipo di connettore - SC

  • Tipo di nucleo (costruzione) - Tight

Confezione

  • 12 PZ

EAN

4044776558392

Codice prodotto

LPP29310102

Cod. produttore

29310102

Produttore

LPP

Tipo di fibra:

Multimodale 62.5/125

Categoria:

OM 1

Tipo:

Pigtail tight buffered

Tipo di connettore:

SC

Tipo di nucleo (costruzione):

Tight

Lunghezza:

2 m

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Pigtail per fibra ottica modello GOF SIMPLEX PIGTAIL SC G62 5 2M LAPP ITALIA