pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP29130089 POF CONNECTOR FSMA HEX CLAMP 2.2 /4PC - 29130089

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP29130089 POF CONNECTOR FSMA HEX CLAMP 2.2 /4PC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - FSMA

  • Classe della fibra - OM4

  • Tipo di collegamento - Serrare

  • Tipologia - Connettore

  • Adatto per tipo di fibra - POF

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4044776512868

Codice prodotto

LPP29130089

Cod. produttore

29130089

Produttore

LPP

Tipo di connettore:

FSMA

Classe della fibra:

OM4

Tipo di collegamento:

Serrare

Tipologia:

Connettore

Adatto per tipo di fibra:

POF

Esecuzione APC:

no

Colore:

Altro

Materiale delle ferrule:

Metallo

Connettore per fibra ottica modello POF STECKER FSMA SECHSKANT KLEMM 2 2 LAPP ITALIA