LAPP ITALIA SRL - LPP29031402 GOF DUPLEX PATCHCORD LC/SC G50 OM4, 2M - 29031402

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Categoria - OM4
Numero di fibre - 2
Diametro esterno guaina della singola fibra - 2 mm
Tipo di cavo - Duplex
Confezione
1 PZ
EAN
4044776557036
Codice prodotto
LPP29031402
Cod. produttore
29031402
Produttore
LPP
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Categoria:
OM4
Numero di fibre:
2
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2 mm
Tipo di cavo:
Duplex
Lunghezza:
2 m
Tipo di connettore collegamento 1:
LC-Duplex
Tipo di connettore collegamento 2:
SC-Duplex
Colore del rivestimento:
Viola
Manicotto anti-piegatura:
Inserito


