LAPP ITALIA SRL - LPP28320002/100 HITRONIC POF DUPLEX FD PE-PUR - 28320002/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fibre - 2
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Specifica materiale mantello - Altro
Colore del rivestimento - Arancione
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo - no
Confezione
100 M
EAN
4044776629498
Codice prodotto
LPP28320002/100
Cod. produttore
28320002/100
Produttore
LPP
Numero di fibre:
2
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Arancione
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
6 mm
Peso:
30 kg/km


