pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP281807 OLFLEX CONTROL TM 7G1 18/7C - 281807

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP281807 OLFLEX CONTROL TM 7G1 18/7C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 0.6 V

  • Isolamento filo - PVC

  • Tensione nominale U - 1 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773823493

Codice prodotto

LPP281807

Cod. produttore

281807

Produttore

LPP

Tensione nominale U0:

0.6 V

Isolamento filo:

PVC

Tensione nominale U:

1 V

ÖLFLEX® CONTROL TM ÖLFLEX® Cavo di comando PVC, 0,6/1 kV, UL TC-ER WTTC AWM20886 WET OIL RES, CSA AWM ÖLFLEX® CONTROL TM ÖLFLEX® CONTROL TM: UL MTW TC-ER CIC WTTC AWM 600V OIL RES I+II WET, CSA AWM I/II A/B FT4, cavo di alimentazione e comando 0,6/1 kV, PVC, Tray Cable - Exposed Run, turbina eolica Resistente alla torsione per drip loops Ampia gamma di applicazione (NFPA 70/NEC)/ conforme a NFPA 79 per macchinari industriali (UL) SUN. RES. + 75C WET