pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP281807/76 OLFLEX CONTROL TM 7G1 18/7C - 281807/76

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP281807/76 OLFLEX CONTROL TM 7G1 18/7C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 7

  • Tensione nominale U0 - 0.6 V

Confezione

  • 76 M

EAN

4044774575445

Codice prodotto

LPP281807/76

Cod. produttore

281807/76

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

7

Tensione nominale U0:

0.6 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Dimensioni AWG:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

9.3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

39.8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

39.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...90 °C

Tensione nominale U:

1 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP281807/76 - OLFLEX CONTROL TM 7G1