LAPP ITALIA SRL - LPP281603CY OLFLEX CONTROL TM CY 3G1.5 16/3C - 281603CY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Materiale del rivestimento - Altro
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 3
Tensione nominale U0 - 0.6 V
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2648 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773841466
Codice prodotto
LPP281603CY
Cod. produttore
281603CY
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Materiale del rivestimento:
Altro
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
3
Tensione nominale U0:
0.6 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Dimensioni AWG:
16
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Colore del rivestimento:
Grigio
Geometria del cavo:
Tondo
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Specifica materiale mantello:
Altro
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
8.7 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
55.6 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
55.6 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Tensione nominale U:
1 V


