LAPP ITALIA SRL - LPP281404CY OLFLEX CONTROL TM CY 4G2.5 14/4C - 281404CY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Materiale del rivestimento - Altro
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 4
Tensione nominale U0 - 0.6 V
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3979 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773841572
Codice prodotto
LPP281404CY
Cod. produttore
281404CY
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Materiale del rivestimento:
Altro
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
4
Tensione nominale U0:
0.6 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Dimensioni AWG:
14
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Elemento ritorto:
No
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Colore del rivestimento:
Grigio
Geometria del cavo:
Tondo
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Film + treccia
Specifica materiale mantello:
Altro
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
10.4 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
66.2 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
66.2 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...90 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Tensione nominale U:
1 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


