pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP281205 OLFLEX CONTROL TM 5G4 12/5C - 281205

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP281205 OLFLEX CONTROL TM 5G4 12/5C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 4 mm²

  • Numero di fili - 5

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Materiale del rivestimento - Poliolefina

  • Tensione nominale U0 - 600 V

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2153 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773824100

Codice prodotto

LPP281205

Cod. produttore

281205

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Numero di fili:

5

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Materiale del rivestimento:

Poliolefina

Tensione nominale U0:

600 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Schermo:

no

Fili ritorti:

no

Temperatura massima di cortocircuito:

90 °C

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Marcatura filo:

Cifre

Colore filo:

Nero

Con conduttore di protezione:

sì

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Guaina protettiva:

Senza

Armatura:

Senza

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Diametro esterno circa:

12.6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

50.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...90 °C

Tensione nominale U:

1000 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

ÖLFLEX® CONTROL TM ÖLFLEX® Cavo di comando PVC, 0,6/1 kV, UL TC-ER WTTC AWM20886 WET OIL RES, CSA AWM ÖLFLEX® CONTROL TM ÖLFLEX® CONTROL TM: UL MTW TC-ER CIC WTTC AWM 600V OIL RES I+II WET, CSA AWM I/II A/B FT4, cavo di alimentazione e comando 0,6/1 kV, PVC, Tray Cable - Exposed Run, turbina eolica Resistente alla torsione per drip loops Ampia gamma di applicazione (NFPA 70/NEC)/ conforme a NFPA 79 per macchinari industriali (UL) SUN. RES. + 75C WET