pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP280604 OLFLEX CONTROL TM 4G16 6/4C - 280604

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP280604 OLFLEX CONTROL TM 4G16 6/4C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 16 mm²

  • Numero di fili - 4

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Materiale del rivestimento - Poliolefina

  • Tensione nominale U0 - 600 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773824162

Codice prodotto

LPP280604

Cod. produttore

280604

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

16 mm²

Numero di fili:

4

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Materiale del rivestimento:

Poliolefina

Tensione nominale U0:

600 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Dimensioni AWG:

6

Schermo:

no

Fili ritorti:

no

Temperatura massima di cortocircuito:

90 °C

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Marcatura filo:

Cifre

Colore filo:

Nero

Con conduttore di protezione:

sì

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Guaina protettiva:

Senza

Armatura:

Senza

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Diametro esterno circa:

22.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

90 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...90 °C

Tensione nominale U:

1000 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

ÖLFLEX® CONTROL TM ÖLFLEX® Cavo di comando PVC, 0,6/1 kV, UL TC-ER WTTC AWM20886 WET OIL RES, CSA AWM ÖLFLEX® CONTROL TM ÖLFLEX® CONTROL TM: UL MTW TC-ER CIC WTTC AWM 600V OIL RES I+II WET, CSA AWM I/II A/B FT4, cavo di alimentazione e comando 0,6/1 kV, PVC, Tray Cable - Exposed Run, turbina eolica Resistente alla torsione per drip loops Ampia gamma di applicazione (NFPA 70/NEC)/ conforme a NFPA 79 per macchinari industriali (UL) SUN. RES. + 75C WET