pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP28052702/100 HITRONIC PCF DUPLEX PNB PVC-PVC - 28052702/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP28052702/100 HITRONIC PCF DUPLEX PNB PVC-PVC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fibre - 2

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo - no

  • Colore del rivestimento - Verde

  • Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo - no

Confezione

  • 100 M

EAN

4044777122790

Codice prodotto

LPP28052702/100

Cod. produttore

28052702/100

Produttore

LPP

Numero di fibre:

2

Materiale del rivestimento:

PVC

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Colore del rivestimento:

Verde

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

7.2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

108 mm

Geometria del cavo:

Tondo

Peso:

55 kg/km

HITRONIC PCF DUPLEX PNB PVC-PVC