pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP28020001 HITRONIC POF SIMPLEX PE-PUR - 28020001

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP28020001 HITRONIC POF SIMPLEX PE-PUR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fibre - 1

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo - no

  • Colore del rivestimento - Arancione

  • Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo - no

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776109822

Codice prodotto

LPP28020001

Cod. produttore

28020001

Produttore

LPP

Numero di fibre:

1

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Colore del rivestimento:

Arancione

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

5.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

55 mm

Geometria del cavo:

Tondo

Peso:

25 kg/km

HITRONIC POF SIMPLEX PE-PUR