pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP28000001/1000 HITRONIC POF SIMPLEX PE - 28000001/1000

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP28000001/1000 HITRONIC POF SIMPLEX PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 980/1000

  • Categoria - OM4

  • Numero di fibre - 1

  • Tipo di filo - Cavo a struttura stretta

  • Numero di fibre per ogni filo - 1

Confezione

  • 1000 M

EAN

4044776266617

Codice prodotto

LPP28000001/1000

Cod. produttore

28000001/1000

Produttore

LPP

Tipo di fibra:

Multimode 980/1000

Categoria:

OM4

Numero di fibre:

1

Tipo di filo:

Cavo a struttura stretta

Numero di fibre per ogni filo:

1

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Con protezione contro i roditori:

no

Colore del rivestimento:

Nero

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Con alette bloccacavo:

no

Specifica materiale mantello:

Polietilene (PE)

Cavo senza metallo:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Insufflabile:

no

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente ai prodotti chimici:

no

Diametro esterno circa:

2.2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

25 mm

Terreno:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Peso:

4 kg/km

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

HITRONIC POF SIMPLEX PE