pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP27920924 HITRONIC HQW-PLUS3000 24E 9/125 OS2 - 27920924

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP27920924 HITRONIC HQW-PLUS3000 24E 9/125 OS2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode 9/125

  • Categoria - OS2

  • Numero di fibre - 24

  • Tipo di filo - Cavo multifibra a struttura centrale

  • Numero di fibre per ogni filo - 24

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776512042

Codice prodotto

LPP27920924

Cod. produttore

27920924

Produttore

LPP

Tipo di fibra:

Singlemode 9/125

Categoria:

OS2

Numero di fibre:

24

Tipo di filo:

Cavo multifibra a struttura centrale

Numero di fibre per ogni filo:

24

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

sì

Con protezione contro i roditori:

no

Colore del rivestimento:

Nero

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

sì

Con alette bloccacavo:

sì

Specifica materiale mantello:

Polietilene (PE)

Cavo senza metallo:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Insufflabile:

no

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente ai prodotti chimici:

no

Diametro esterno circa:

12.6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

189 mm

Terreno:

sì

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo in fibra ottica modello HITRONIC HQW-PLUS3000 24E 9 125 OS2 LAPP ITALIA