LAPP ITALIA SRL - LPP27920908 HITRONIC HQW-PLUS3000 8E 9/125 OS2 - 27920908

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Singlemode 9/125
Numero di fibre - 8
Tipo di filo - Cavo multifibra a struttura centrale
Numero di fibre per ogni filo - 8
Con protezione contro i roditori - no
Confezione
2000 M
EAN
4044776512035
Codice prodotto
LPP27920908
Cod. produttore
27920908
Produttore
LPP
Tipo di fibra:
Singlemode 9/125
Numero di fibre:
8
Tipo di filo:
Cavo multifibra a struttura centrale
Numero di fibre per ogni filo:
8
Con protezione contro i roditori:
no
Colore del rivestimento:
Nero
Con alette bloccacavo:
sì
Cavo senza metallo:
no
Insufflabile:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Resistente ai prodotti chimici:
no
Diametro esterno circa:
9.6 mm
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no