pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP27900924 HITRONIC HQW3000 24E 9/125 OS2 - 27900924

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP27900924 HITRONIC HQW3000 24E 9/125 OS2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode 9/125

  • Numero di fibre - 24

  • Tipo di filo - Cavo multifibra a struttura centrale

  • Numero di fibre per ogni filo - 24

  • Con protezione contro i roditori -

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776109853

Codice prodotto

LPP27900924

Cod. produttore

27900924

Produttore

LPP

Tipo di fibra:

Singlemode 9/125

Numero di fibre:

24

Tipo di filo:

Cavo multifibra a struttura centrale

Numero di fibre per ogni filo:

24

Con protezione contro i roditori:

Colore del rivestimento:

Nero

Con alette bloccacavo:

Cavo senza metallo:

no

Insufflabile:

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente ai prodotti chimici:

no

Diametro esterno circa:

9.6 mm

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no