pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP27900908 HITRONIC HQW3000 8E 9/125 OS2 - 27900908

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode 9/125

  • Numero di fibre - 8

  • Tipo di filo - Cavo multifibra a struttura centrale

  • Numero di fibre per ogni filo - 8

  • Con protezione contro i roditori - sì

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776109877

Codice prodotto

LPP27900908

Cod. produttore

27900908

Produttore

LPP

Tipo di fibra:

Singlemode 9/125

Numero di fibre:

8

Tipo di filo:

Cavo multifibra a struttura centrale

Numero di fibre per ogni filo:

8

Con protezione contro i roditori:

sì

Colore del rivestimento:

Nero

Con alette bloccacavo:

sì

Cavo senza metallo:

no

Insufflabile:

sì

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente ai prodotti chimici:

no

Diametro esterno circa:

9.6 mm

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo in fibra ottica modello HITRONIC HQW3000 8E 9 125 OS2 LAPP ITALIA