LAPP ITALIA SRL - LPP27900208 HITRONIC HQW3000 8G 50/125 OM2 - 27900208

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Numero di fibre - 8
Tipo di filo - Cavo multifibra a struttura centrale
Numero di fibre per ogni filo - 8
Con protezione contro i roditori - sì
Confezione
1 M
EAN
4044776109990
Codice prodotto
LPP27900208
Cod. produttore
27900208
Produttore
LPP
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Numero di fibre:
8
Tipo di filo:
Cavo multifibra a struttura centrale
Numero di fibre per ogni filo:
8
Con protezione contro i roditori:
sì
Colore del rivestimento:
Nero
Con alette bloccacavo:
sì
Cavo senza metallo:
no
Insufflabile:
sì
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Resistente ai prodotti chimici:
no
Diametro esterno circa:
9.6 mm
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no