LAPP ITALIA SRL - LPP27900204 HITRONIC HQW3000 4G 50/125 OM2 - 27900204

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fibre - 4
Materiale del rivestimento - Altro
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo - sì
Colore del rivestimento - Nero
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo - sì
Confezione
1 M
EAN
4044776110002
Codice prodotto
LPP27900204
Cod. produttore
27900204
Produttore
LPP
Numero di fibre:
4
Materiale del rivestimento:
Altro
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
sì
Colore del rivestimento:
Nero
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
sì
Specifica materiale mantello:
Polietilene (PE)
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
9.6 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
144 mm
Geometria del cavo:
Tondo
Peso:
88 kg/km