LAPP ITALIA SRL - LPP27600908 HITRONIC HQN1500 8E 9/125 OS2 - 27600908

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fibre - 8
Materiale del rivestimento - Altro
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo - sì
Colore del rivestimento - Nero
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo - sì
Confezione
1 M
EAN
4044776110071
Codice prodotto
LPP27600908
Cod. produttore
27600908
Produttore
LPP
Numero di fibre:
8
Materiale del rivestimento:
Altro
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
sì
Colore del rivestimento:
Nero
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
sì
Specifica materiale mantello:
Polietilene (PE)
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
7.3 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
109.5 mm
Geometria del cavo:
Tondo
Peso:
40 kg/km