pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP27600308 HITRONIC HQN1500 8G 50/125 OM3 - 27600308

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Numero di fibre - 8

  • Tipo di filo - Cavo multifibra a struttura centrale

  • Numero di fibre per ogni filo - 8

  • Con protezione contro i roditori - sì

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776110156

Codice prodotto

LPP27600308

Cod. produttore

27600308

Produttore

LPP

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Numero di fibre:

8

Tipo di filo:

Cavo multifibra a struttura centrale

Numero di fibre per ogni filo:

8

Con protezione contro i roditori:

sì

Colore del rivestimento:

Nero

Con alette bloccacavo:

sì

Cavo senza metallo:

sì

Insufflabile:

sì

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente ai prodotti chimici:

no

Diametro esterno circa:

7.3 mm

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo in fibra ottica modello HITRONIC HQN1500 8G 50 125 OM3 LAPP ITALIA