pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP27600304 HITRONIC HQN1500 4G 50/125 OM3 - 27600304

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP27600304 HITRONIC HQN1500 4G 50/125 OM3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Categoria - OM3

  • Numero di fibre - 4

  • Tipo di filo - Cavo multifibra a struttura centrale

  • Numero di fibre per ogni filo - 4

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776110163

Codice prodotto

LPP27600304

Cod. produttore

27600304

Produttore

LPP

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Categoria:

OM3

Numero di fibre:

4

Tipo di filo:

Cavo multifibra a struttura centrale

Numero di fibre per ogni filo:

4

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

sì

Con protezione contro i roditori:

sì

Colore del rivestimento:

Nero

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

sì

Con alette bloccacavo:

sì

Cavo senza metallo:

sì

Insufflabile:

sì

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente ai prodotti chimici:

no

Diametro esterno circa:

7.3 mm

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

HITRONIC HQN1500 4G 50 125 OM3