pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP27600208 HITRONIC HQN1500 8G 50/125 OM2 - 27600208

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP27600208 HITRONIC HQN1500 8G 50/125 OM2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Categoria - OM2

  • Numero di fibre - 8

  • Tipo di filo - Cavo multifibra a struttura centrale

  • Numero di fibre per ogni filo - 8

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776110194

Codice prodotto

LPP27600208

Cod. produttore

27600208

Produttore

LPP

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Categoria:

OM2

Numero di fibre:

8

Tipo di filo:

Cavo multifibra a struttura centrale

Numero di fibre per ogni filo:

8

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

sì

Con protezione contro i roditori:

sì

Colore del rivestimento:

Nero

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

sì

Con alette bloccacavo:

sì

Specifica materiale mantello:

Polietilene (PE)

Cavo senza metallo:

sì

Insufflabile:

sì

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente ai prodotti chimici:

no

Diametro esterno circa:

7.3 mm

Peso:

40 kg/km

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

HITRONIC HQN1500 8G 50 125 OM2