LAPP ITALIA SRL - LPP27600108 HITRONIC HQN1500 8G 62,5/125 OM1 - 27600108

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimode 62,5/125
Numero di fibre - 8
Tipo di filo - Cavo multifibra a struttura centrale
Numero di fibre per ogni filo - 8
Con protezione contro i roditori - sì
Confezione
1 M
EAN
4044776110231
Codice prodotto
LPP27600108
Cod. produttore
27600108
Produttore
LPP
Tipo di fibra:
Multimode 62,5/125
Numero di fibre:
8
Tipo di filo:
Cavo multifibra a struttura centrale
Numero di fibre per ogni filo:
8
Con protezione contro i roditori:
sì
Colore del rivestimento:
Nero
Con alette bloccacavo:
sì
Cavo senza metallo:
sì
Insufflabile:
sì
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Resistente ai prodotti chimici:
no
Diametro esterno circa:
7.3 mm
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no