pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP27560924 HITRONIC FIRE 24E 9/125 OS2 - 27560924

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP27560924 HITRONIC FIRE 24E 9/125 OS2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fibre - 24

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo -

  • Colore del rivestimento - Nero

  • Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo -

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776511892

Codice prodotto

LPP27560924

Cod. produttore

27560924

Produttore

LPP

Numero di fibre:

24

Materiale del rivestimento:

Altro

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

Colore del rivestimento:

Nero

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

12.6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

189 mm

Geometria del cavo:

Tondo

Peso:

188 kg/km

HITRONIC FIRE 24E 9 125 OS2