pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP27560308 HITRONIC FIRE 8G 50/125 OM3 - 27560308

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP27560308 HITRONIC FIRE 8G 50/125 OM3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Categoria - OM3

  • Numero di fibre - 8

  • Tipo di filo - Cavo multifibra a struttura centrale

  • Materiale del rivestimento - Altro

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776511830

Codice prodotto

LPP27560308

Cod. produttore

27560308

Produttore

LPP

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Categoria:

OM3

Numero di fibre:

8

Tipo di filo:

Cavo multifibra a struttura centrale

Materiale del rivestimento:

Altro

Numero di fibre per ogni filo:

8

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

sì

Con protezione contro i roditori:

sì

Colore del rivestimento:

Nero

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

sì

Con alette bloccacavo:

sì

Specifica materiale mantello:

Altro

Cavo senza metallo:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Insufflabile:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente ai prodotti chimici:

no

Diametro esterno circa:

9.6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

144 mm

Terreno:

sì

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Cavo di protezione HITRONIC® FIRE- A/J-DQ(ZN)BH(SR)H con monotubo centrale, guaina esterna ed interna, nastro in acciaio corrugato, con fibre a modalità singola o modalità multipla Resistente per almeno 90m inuti in caso di incendio * Il cavo è statotestato fino a 180 min