pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP27560204 HITRONIC FIRE 4G 50/125 OM2 - 27560204

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP27560204 HITRONIC FIRE 4G 50/125 OM2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fibre - 4

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo - sì

  • Colore del rivestimento - Nero

  • Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo - sì

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776511786

Codice prodotto

LPP27560204

Cod. produttore

27560204

Produttore

LPP

Numero di fibre:

4

Materiale del rivestimento:

Altro

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

sì

Colore del rivestimento:

Nero

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

sì

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

9.6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

144 mm

Geometria del cavo:

Tondo

Peso:

123 kg/km

HITRONIC FIRE 4G 50 125 OM2