LAPP ITALIA SRL - LPP27400424 HITRONIC HUN1500 24G 50/125 OM4 - 27400424

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Numero di fibre - 24
Tipo di filo - Cavo multifibra a struttura centrale
Materiale del rivestimento - Altro
Numero di fibre per ogni filo - 24
Confezione
1 M
EAN
4044776179771
Codice prodotto
LPP27400424
Cod. produttore
27400424
Produttore
LPP
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Numero di fibre:
24
Tipo di filo:
Cavo multifibra a struttura centrale
Materiale del rivestimento:
Altro
Numero di fibre per ogni filo:
24
Colore del rivestimento:
Altro
Con alette bloccacavo:
sì
Cavo senza metallo:
sì
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Resistente ai prodotti chimici:
no


