pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP27400308 HITRONIC HUN1500 8 G 50/125 OM3 - 27400308

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP27400308 HITRONIC HUN1500 8 G 50/125 OM3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Numero di fibre - 8

  • Tipo di filo - Cavo multifibra a struttura centrale

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Numero di fibre per ogni filo - 8

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776178934

Codice prodotto

LPP27400308

Cod. produttore

27400308

Produttore

LPP

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Numero di fibre:

8

Tipo di filo:

Cavo multifibra a struttura centrale

Materiale del rivestimento:

Altro

Numero di fibre per ogni filo:

8

Con protezione contro i roditori:

sì

Colore del rivestimento:

Altro

Con alette bloccacavo:

sì

Cavo senza metallo:

sì

Insufflabile:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente ai prodotti chimici:

no

Diametro esterno circa:

7.3 mm

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Cavo in fibra ottica modello HITRONIC HUN1500 8 G 50 125 OM3 LAPP ITALIA