pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP26640924 HITRONIC HQA800 6X4E 9/125 OS2 - 26640924

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP26640924 HITRONIC HQA800 6X4E 9/125 OS2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode 9/125

  • Numero di fibre - 24

  • Tipo di filo - Cavo multifibra a struttura ritorto

  • Numero di fibre per ogni filo - 24

  • Con protezione contro i roditori - no

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776511649

Codice prodotto

LPP26640924

Cod. produttore

26640924

Produttore

LPP

Tipo di fibra:

Singlemode 9/125

Numero di fibre:

24

Tipo di filo:

Cavo multifibra a struttura ritorto

Numero di fibre per ogni filo:

24

Con protezione contro i roditori:

no

Colore del rivestimento:

Nero

Con alette bloccacavo:

sì

Cavo senza metallo:

sì

Insufflabile:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente ai prodotti chimici:

no

Diametro esterno circa:

9.7 mm

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

HITRONIC HQA800 6X4E 9 125 OS2