pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP26600924 HITRONIC HVN5000 2X12E 9/125 OS2 - 26600924

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP26600924 HITRONIC HVN5000 2X12E 9/125 OS2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fibre - 24

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo - sì

  • Colore del rivestimento - Nero

  • Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo - sì

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776104407

Codice prodotto

LPP26600924

Cod. produttore

26600924

Produttore

LPP

Numero di fibre:

24

Materiale del rivestimento:

Altro

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

sì

Colore del rivestimento:

Nero

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

sì

Specifica materiale mantello:

Polietilene (PE)

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

11 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

165 mm

Geometria del cavo:

Tondo

Peso:

84 kg/km

HITRONIC HVN5000 2X12E 9 125 OS2