pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP24441370 ETHERLINE LAN CAT.6A 15,0 GY - 24441370

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP24441370 ETHERLINE LAN CAT.6A 15,0 GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A

  • Tipo di cavo - S/FTP

  • Lunghezza - 15 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Colore del rivestimento - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4056155440914

Codice prodotto

LPP24441370

Cod. produttore

24441370

Produttore

LPP

Categoria:

6A

Tipo di cavo:

S/FTP

Lunghezza:

15 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Grigio

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

Protezione della leva di arresto:

sì

Costruzione del cavo:

4×2

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Nero

Configurazione pin:

1:1

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Sezione AWG:

26

Patch cord rame intrecciato, marca , modello LPP24441370 - ETHERLINE LAN CAT.6A 15 0 GY