pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP24441352 ETHERLINE LAN CAT.6A 5,0 GN - 24441352

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP24441352 ETHERLINE LAN CAT.6A 5,0 GN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 5 m

  • Tipo di cavo - S/FTP

  • Colore del rivestimento - Verde

  • Costruzione del cavo - 4×2

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(4)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4056155440730

Codice prodotto

LPP24441352

Cod. produttore

24441352

Produttore

LPP

Lunghezza:

5 m

Tipo di cavo:

S/FTP

Colore del rivestimento:

Verde

Costruzione del cavo:

4×2

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(4)

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(4)

Corpo esterno del connettore collegamento 1:

Altro

Materiale del corpo del connettore collegamento 1:

Plastica

Corpo esterno del connettore collegamento 2:

Altro

Materiale del corpo del connettore collegamento 2:

Plastica

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Protezione della leva di arresto:

sì

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Verde

Resistente alla fiamma:

No

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena:

no

Sezione AWG:

26

Configurazione pin:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP20

Patch cord rame intrecciato industriale, marca , modello LPP24441352 - ETHERLINE LAN CAT.6A 5 0 GN