LAPP ITALIA SRL - LPP22262065 AB-C4-15,0TPE-M12FA-HD - 22262065

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Piegato ad angolo
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Estremità libera
Confezione
1 PZ
EAN
4044776752394
Codice prodotto
LPP22262065
Cod. produttore
22262065
Produttore
LPP
Numero di poli:
4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Piegato ad angolo
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Estremità libera
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Altro
Lunghezza del cavo:
15 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Altro
Senza alogeni:
sì
Colore della guaina del cavo:
Grigio
Con indicatore a LED:
no
Schermato:
no
Tipo di cavo:
A più fili
Reticolato:
no
Materiale del corpo base del contatto:
CuSn
Materiale del rivestimento di contatto:
Nichel/oro
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...105 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...105 °C
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
250 V
Grado di protezione (IP):
IP69K


