LAPP ITALIA SRL - LPP22262063 AB-C4-15,0TPE-M12FS-HD - 22262063

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 15 m
Materiale di rivestimento del cavo - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
4044776752356
Codice prodotto
LPP22262063
Cod. produttore
22262063
Produttore
LPP
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
15 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Altro
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Diritto
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Altro
Schermato:
no
Con indicatore a LED:
no
Colore della guaina del cavo:
Grigio
Senza alogeni:
sì
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Estremità libera
Tipo di cavo:
A più fili
Reticolato:
no
Grado di protezione (IP):
IP69K
Tensione nominale:
250 V
Materiale del rivestimento di contatto:
Nichel/oro
Materiale del corpo base del contatto:
CuSn
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...105 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...105 °C
Corrente nominale In:
4 A


