pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP22262047 AB-C4-5,0TPE-M12FA-HD - 22262047

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP22262047 AB-C4-5,0TPE-M12FA-HD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 5 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044776711100

Codice prodotto

LPP22262047

Cod. produttore

22262047

Produttore

LPP

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Piegato ad angolo

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Altro

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Grigio

Senza alogeni:

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

no

Grado di protezione (IP):

IP69K

Tensione nominale:

250 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Nichel/oro

Materiale del corpo base del contatto:

CuSn

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...105 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...105 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo per sensori/attuatori: Hygienic Design per Food&Beverage UNITRONIC® SENSOR HD M12PreviousNext Cavo sensore/attuatore 4 pos. dal design igienico per industria alimentare e delle bevande con filetto M12 e in acciaio inox (V4A), classe di protezioneelevata IP65/IP67/IP68/IP69 IP69 per lavaggi ad alta pressione da -40 °C a + 105 °C