pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP22262020 AB-C5-DSI-M12MS-M12FS-M16-SH - 22262020

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP22262020 AB-C5-DSI-M12MS-M12FS-M16-SH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto a innesto, lato esterno - Maschio (connettore)

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete di fondo

  • Filettatura della madrevite - M16

  • Numero di poli - 5

  • Corrente nominale In - 4 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044776710943

Codice prodotto

LPP22262020

Cod. produttore

22262020

Produttore

LPP

Tipo di contatto a innesto, lato esterno:

Maschio (connettore)

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete di fondo

Filettatura della madrevite:

M16

Numero di poli:

5

Corrente nominale In:

4 A

Con collegamento schermato:

no

Con collegamento PE:

no

Materiale del corpo:

Ottone

Rivestimento scatola:

Nichelato

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Grado di inquinamento:

3

Numero min. di cicli di innesto:

100

Tensione nominale:

24 V

Con filettatura:

sì

Connettore circolare da incasso (senza cavo) modello AB-C5-DSI-M12MS-M12FS-M16-SH LAPP ITALIA