LAPP ITALIA SRL - LPP22260772 AB-PB-10,0PUR-M12FS - 22260772

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del cavo - 10 m
Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)
Schermato - no
Con indicatore a LED - no
Senza alogeni - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6 Kg CO₂-eq
EAN
4044774759661
Codice prodotto
LPP22260772
Cod. produttore
22260772
Produttore
LPP
Lunghezza del cavo:
10 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Poliuretano (PUR)
Schermato:
no
Con indicatore a LED:
no
Senza alogeni:
sì
Tipo di cavo:
A più fili
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Maschio (connettore)
Reticolato:
no
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Tensione nominale:
250 V
Materiale del rivestimento di contatto:
Nichel/oro
Materiale del corpo base del contatto:
CuSn
Corrente nominale In:
4 A


