pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP22260646 AB-C5-M12FSB-PG9-SH-AU - 22260646

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Per diametro esterno cavo - 6...8.5 mm

  • Esecuzione della scatola - Diritto

  • Dimensione della filettatura metrica - 12

  • Diametro del connettore - 20 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044774463995

Codice prodotto

LPP22260646

Cod. produttore

22260646

Produttore

LPP

Esecuzione del contatto:

Presa

Per diametro esterno cavo:

6...8.5 mm

Esecuzione della scatola:

Diritto

Dimensione della filettatura metrica:

12

Diametro del connettore:

20 mm

Corrente nominale In:

4 A

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Tensione nominale:

60 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.25...0.75 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...0.75 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.25...0.75 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.25...0.75 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo:

Zinco

Rivestimento scatola:

Altro

Materiale della ghiera filettata:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Raccordo a vite

Con conduttore di protezione:

no

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

Con indicatore di stato:

no

Connettore industriale circolare, da cablare modello AB-C5-M12FSB-PG9-SH-AU LAPP ITALIA