pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP22260582 AB-C3-5,0PUR-C-1L-S - 22260582

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP22260582 AB-C3-5,0PUR-C-1L-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Valvola C

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza del cavo - 5 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044774463032

Codice prodotto

LPP22260582

Cod. produttore

22260582

Produttore

LPP

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Valvola C

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Maschio (connettore)

Numero di poli:

3

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Piegato ad angolo

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Altro

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

sì

Senza alogeni:

sì

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

no

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Tensione nominale:

24 V

Materiale del corpo base del contatto:

CuSn

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Connettore valvola ed estremità cavo libera UNITRONIC® SENSOR Valve Cavo di collegamento sensore/attuatore, connettore per valvola su estremità conduttore libera, PUR privo di alogeni, 3 pin, con LED, tipo A, tipo B, tipo C, IP65/IP67