pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP22260526 AB-C3-M12Y-10,0PUR - 22260526

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP22260526 AB-C3-M12Y-10,0PUR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Estremità libera

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza del cavo - 10 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044774462707

Codice prodotto

LPP22260526

Cod. produttore

22260526

Produttore

LPP

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Estremità libera

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

3

Lunghezza del cavo:

10 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Nero

Senza alogeni:

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di cavo:

A più fili

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Maschio (connettore)

Reticolato:

no

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Tensione nominale:

250 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Nichel/oro

Materiale del corpo base del contatto:

CuSn

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo sensore/attuatore precablato; Cavo sensore/attuatore precablato; Per uso in catena portacavi, Flessibile; Poliuretano; 1x3Cavo sensore/attuatore precablato; Per uso in catena portacavi, Flessibile; Poliuretano; 1x3; M 12, Spina, Dritto; Estremita libera; Estremita libera; 10 m