pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP22260517 AB-C3-M12Y-2,0PUR-M8FS - 22260517

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP22260517 AB-C3-M12Y-2,0PUR-M8FS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M8

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza del cavo - 2 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044774462615

Codice prodotto

LPP22260517

Cod. produttore

22260517

Produttore

LPP

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M8

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

3

Lunghezza del cavo:

2 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Nero

Senza alogeni:

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di cavo:

A più fili

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Maschio (connettore)

Reticolato:

no

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Tensione nominale:

60 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Nichel/oro

Materiale del corpo base del contatto:

CuSn

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Spina dritta M12 a Y con 2 prese M8 UNITRONIC® SENSOR M12Y-M8PreviousNext Cavo sensore/attuatore, connettore a Y a 3 poli, maschio a Y su 2 femmine M8, con codifica A, PUR LSZH, idoneo per catene portacavi