pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP22260340 AB-C4-10,0PUR-M12FA-3L - 22260340

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP22260340 AB-C4-10,0PUR-M12FA-3L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 10 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044774461960

Codice prodotto

LPP22260340

Cod. produttore

22260340

Produttore

LPP

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

10 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Piegato ad angolo

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Altro

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

Colore della guaina del cavo:

Nero

Senza alogeni:

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

no

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Tensione nominale:

24 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Nichel/oro

Materiale del corpo base del contatto:

CuSn

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Presa/spina M8 ed estremità cavo libera UNITRONIC® SENSOR M8PreviousNext Cavo sensore-attuatore a 3, 4 poli, connettore maschio M8/femmina M8 su estremità conduttore libera, con codifica A, PUR privo di alogeni, IP65/IP67/IP68, LED, adatto a catenaportacavi