LAPP ITALIA SRL - LPP22260135 AB-C5-M12MS-PG9-SH - 22260135

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Spina
Per diametro esterno cavo - 6...8 mm
Esecuzione della scatola - Diritto
Dimensione della filettatura metrica - 12
Diametro del connettore - 20 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4044774460765
Codice prodotto
LPP22260135
Cod. produttore
22260135
Produttore
LPP
Esecuzione del contatto:
Spina
Per diametro esterno cavo:
6...8 mm
Esecuzione della scatola:
Diritto
Dimensione della filettatura metrica:
12
Diametro del connettore:
20 mm
Corrente nominale In:
4 A
Temperatura ambiente:
-40...85 °C
Tensione nominale:
60 V
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.25...0.75 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...0.75 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.25...0.75 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.25...0.75 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo:
Zinco
Rivestimento scatola:
Altro
Materiale della ghiera filettata:
Altro
Tipo di bloccaggio:
Raccordo a vite
Con conduttore di protezione:
no
Numero min. di cicli di innesto:
100
Schermato:
sì
Con indicatore di stato:
no


