pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP22260097 AB-C8-M12MS-0,3PUR-M12FS - 22260097

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP22260097 AB-C8-M12MS-0,3PUR-M12FS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 8

  • Lunghezza del cavo - 0.3 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044776085492

Codice prodotto

LPP22260097

Cod. produttore

22260097

Produttore

LPP

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

8

Lunghezza del cavo:

0.3 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Nero

Senza alogeni:

sì

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di cavo:

A più fili

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Maschio (connettore)

Reticolato:

no

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Tensione nominale:

30 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Nichel/oro

Materiale del corpo base del contatto:

CuSn

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo sensore/attuatore precablato; Cavo sensore/attuatore precablato; Per uso in catena portacavi, Flessibile; Poliuretano; 1x8; M 12 (Codifica A), Presa, Dritto (180 ?); M 12 (Codifica A), Spina, Dritto (180 ?); 0.3 m