pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2218250 OLFLEX TRAY II CY 25G1 18/25C - 2218250

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2218250 OLFLEX TRAY II CY 25G1 18/25C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Numero di fili - 25

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Tensione nominale U0 - 0.6 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773095678

Codice prodotto

LPP2218250

Cod. produttore

2218250

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Numero di fili:

25

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Materiale del rivestimento:

Altro

Tensione nominale U0:

0.6 V

Isolamento filo:

PVC

Colore del rivestimento:

Nero

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Diametro esterno circa:

17.7 mm

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo schermato ÖLFLEX® Control 0.6/1kV, UL TC-ER/WTTC/AWM/WET/OIL RES/SUN RES ÖLFLEX® TRAY II CY ÖLFLEX® TRAY II CY: UL TC-ER 600V, AWM 1000V, WET 75°C, SUN/ OIL RES I+II, DIR BUR, CSA AWM I/II A/B FT4, cavo di alimentazione e comando PVC schermato, 0,6/1 kV, Tray Cable - Exposed Run Utilizzo all'esterno in USA Ampia gamma di applicazioni (NFPA 70/NEC), conformità a NFPA 79 EMC/schermato