pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP221818 OLFLEX TRAY II 18G1 18/18C - 221818

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP221818 OLFLEX TRAY II 18G1 18/18C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 18

  • Tensione nominale U0 - 600 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773095869

Codice prodotto

LPP221818

Cod. produttore

221818

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

18

Tensione nominale U0:

600 V

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

PVC

Colore del rivestimento:

Nero

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Diametro esterno circa:

14.9 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

ÖLFLEX® Control Cable 0.6/1 kV, UL TC-ER 600V MTW AWM WET OIL/ SUN RES CSA TRAY ÖLFLEX® TRAY II ÖLFLEX® TRAY II: UL TC-ER 600V o AWM 1000V, WET 75°C, SUN/ OIL RES I+II, DIR BUR, CSA AWM I/II A/B FT4, cavo di alimentazione e comando PVC, 0,6/1 kV, Tray Cable - Exposed Run Resistente alla torsione per drip loops Ampia gamma di applicazioni (NFPA 70/NEC), conformità a NFPA 79 Utilizzo all'esterno in USA