LAPP ITALIA SRL - LPP2218040 OLFLEX TRAY II CY 4G1 18/4C - 2218040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Numero di fili - 4
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento - Altro
Tensione nominale U0 - 0.6 V
Confezione
1 M
EAN
4044773096361
Codice prodotto
LPP2218040
Cod. produttore
2218040
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Numero di fili:
4
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento:
Altro
Tensione nominale U0:
0.6 V
Isolamento filo:
PVC
Colore del rivestimento:
Nero
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Diametro esterno circa:
8.8 mm
Tensione nominale U:
500 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


