LAPP ITALIA SRL - LPP2216030 OLFLEX TRAY II CY 3G1.5 16/3C - 2216030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Materiale del rivestimento - Altro
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 3
Elemento ritorto - No
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2698 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773097658
Codice prodotto
LPP2216030
Cod. produttore
2216030
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Materiale del rivestimento:
Altro
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
3
Elemento ritorto:
No
Isolamento filo:
PVC
Colore del rivestimento:
Nero
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Film + treccia
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
sì
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
sì
Diametro esterno circa:
8.9 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...90 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...90 °C
Tensione nominale U:
500 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


