LAPP ITALIA SRL - LPP221603/152 OLFLEX TRAY II 3G1.5 16/3C - 221603/152

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Numero di fili - 3
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento - Poliolefina
Tensione nominale U0 - 600 V
Confezione
152 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2992 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044774573373
Codice prodotto
LPP221603/152
Cod. produttore
221603/152
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Numero di fili:
3
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento:
Poliolefina
Tensione nominale U0:
600 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Schermo:
no
Fili ritorti:
no
Temperatura massima di cortocircuito:
90 °C
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Marcatura filo:
Cifre
Colore filo:
Nero
Con conduttore di protezione:
sì
Filo di continuità:
no
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...90 °C
Guaina protettiva:
Senza
Armatura:
Senza
Specifica materiale mantello:
Altro
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
sì
Diametro esterno circa:
8.3 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
33.2 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...90 °C
Tensione nominale U:
1000 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


